Bac de fixare paralel, Lăţimea bacurilor: 80mm

Cod articol: 360085 80
Reducere
569,00 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 80 mm
Forţa de strângere 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Moment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
Cursă max. 3,5 mm
Şurub de strângere SW 5 mm
Şurub de aripă SW1 4 mm
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360085 80
EAN / GTIN 4045197482426
Număr producător 360085 80

Descriere

Aplicaţie:

Măsuri fixe variabile posibile datorită grinzilor de susţinere în cruce.

Adaptat pentru:

Grindă de susţinere Cod 360080.

Notă:

Se folosesc pentru grinzi de susţinere începând cu Rev. 3 (consultaţi figura)! Lăţimea punţii de pe grinzile pentru fixare multiplă nu trebuie să depăşească 5 mm.