Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, Pique Fleece, o parte perie 240 g/m²
Detalii
Gât rotund
Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Finisaj
Brățară la capătul mânecilor
Bordelura cu nervuri
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Pulover cu gât rotund în clasa 3 Hi-vis cu bandă reflectorizantă segmentată pentru vizibilitate suplimentară
- Materialul puloverului Hi-vis este un fleece moale și plăcut care oferă o combinație imbatabilă de siguranță și confort
- Are manșete cu nervuri și poate fi spălat industrial
- Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 3
- Spălare industrială EN ISO 15797
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S