Pulover cu glugă vizibilitate ridicată XXXL

Cod articol: 354625285599XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis rot / schwarz
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 354625285599XXXL
EAN / GTIN 7330509623398
Număr producător 354625285599XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, jerseu, periat în interior, 270 g/m².

Buzunare
Buclă pentru cablu telefonic
Buclă cangur, buzunar interior pentru telefon cu fermoar

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Buclă în D
Glugă din trei piese, căptușită cu plasă

Funcționalitate
Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime

Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar fermoar din plastic robust cu o singură direcție

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelura cu nervuri
Cu tivul cu nervuri

Descriere:

  • Sweatshirt cu buzunar cangur în două culori, cu panouri de culoare închisă în zonele supuse murdăririi
  • Sweatshirt-ul are un fermoar și o glugă în trei părți pentru o bună potrivire
  • Funcții practice, cum ar fi gaura pentru căști în buzunar și un buzunar pentru telefon cu fermoar
  • Sweatshirt-ul este foarte vizibil din toate direcțiile
  • Certificat conform EN ISO 20471 clasa 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături