Clește combinat model euro

Cod articol: 3463168
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3463168
EAN / GTIN 4010886976036
Număr producător 3463168
L-Număr L60160 6505

Descriere

Descriere:

  • Design conform din ISO 5746
  • modelul universal cu cap subțire, ideal pentru spații înguste
  • muchii de tăiere de precizie întărite prin rigiditate de tăiere 62 - 64 HRC
  • pentru materiale rotunde și plate
  • pentru sârmă medie-dură 1,6 mm
  • GEDORE oțel special temperat, forjat sub formă de matriță, călit cu ulei și temperat versiunea JC = cromat, cu manșoane de prindere din 2 componente versiunea TL = oțel
  • gri, Cu manere antiderapante cu imersa albastra
  • versiunea TC = cromat, cu capace albastre cu maner imersat

Caracteristică:

  • Versiunea fără scântei: Nu
  • Forma fălcii: Fălci plate
  • Lungimea fălcii L3 [mm]: 34 mm
  • Șanfrenare: cu
  • Tipuri de articulații: îmbinare inserată
  • Lățime totală [mm]: 51 mm
  • Înălțime totală [mm]: 113 mm
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Designul mânerului: izolat prin imersiune
  • Culoarea mânerului: Culoare albastră
  • Proces de călire: Călit prin inducție
  • Lățimea capului 1 [mm]: 23,0 mm
  • Grosimea capului T1 [mm]: 8,8 mm
  • Material: oțel călit
  • cu muchie de tăiere: Da
  • Greutate netă [kg]: 0,174 kg
  • Standard: DIN ISO 5746
  • Finisaj de suprafață: cromat
  • Forma muchiei tăietoare: cu fațetă
  • Duritatea muchiei tăietoare: 62 - 64 HRC
  • Valori de tăiere: Fir moale: 4 mm / 6 AWG; Fir de duritate medie: 3,1 mm / 8 AWG; Fir dur: 2 mm / 12 AWG; Cablu Cu, secțiune transversală torsadată: 16 mm²; Cablu multifilar Ø: 10 mm
  • Lățimea mediană W4 [mm]: 5,8 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături