Disc lamelar 100x50-6x40 A MEDIUM 60 pentru oțel/aer inoxidabil/metal neferoase

Cod articol: 34557530
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34557530
EAN / GTIN 8024406012193
Număr producător 34557530

Descriere

Descriere:

Creioanele PREMIUM nețesute pentru polizor drept sunt disponibile într-o mare varietate de modele și îndeplinesc cu ușurință toate cerințele de tratare a suprafețelor. Acestea sunt caracterizate de o durată maximă de viață și de adaptabilitate, ceea ce le face perfecte pentru a lucra în zone greu accesibile. Cu acest produs, nu trebuie să vă mai faceți griji cu privire la orice modificări ale proprietăților suprafeței și puteți procesa eficient piesele de prelucrat solicitante. Datorită numărului mare de dimensiuni de cereale, se pot obține diferite structuri de suprafață și rugozitate.

Caracteristică:

  • Formă: Stilou de ascuțire din material textil și buzunar nețesut
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase, oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : A Medium C X 60
  • Dimensiune (D x D): 100 x 50 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 50 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită numărului mare de dimensiuni de cereale, se poate obține o rugozitate diferită
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • Cea mai mare durată de viață
  • Prelucrarea materialului fără a schimba calitatea suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru finisarea oțelului, a oțelului inoxidabil și a metalelor neferoase

Recomandare:

  • Stilouri nețesute cu pânză abrazivă (Vl-C) pentru îndepărtarea mai mare a stocurilor
  • Stilouri nețesute fără pânză abrazivă pentru lucrări fine
  • Utilizarea râșnițelor drepte reglabile

Caracteristici speciale:
  • Durată maximă de viață
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • Nicio modificare a finisajului suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături