Pivoți de clapetă 30x20-6x40 A180 PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/metal neferos

Cod articol: 34557272
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34557272
EAN / GTIN 8024406004051
Număr producător 34557272

Descriere

Descriere:

Știfturile de ventilator PREMIUM A-P01 C X, fabricate din material corindon, sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale arborelui. Dispunerea radială a lamelei asigură uzura continuă a țesutului abraziv și expunerea continuă a noilor granule abrazive. Acest lucru asigură o performanță de măcinare ridicată în mod constant. Flexibilitatea ridicată a lamelelor asigură o adaptabilitate excelentă la profilele neregulate și o ventilație constantă în timpul procesului de prelucrare înseamnă că suprafața de lucru este încălzită doar moderat. În timp ce știfturile ventilatorului cu brăzdar de 3 mm sunt caracterizate prin dimensiunile lor extrem de mici, material abraziv cu brăzdar de 6 mm sunt cele mai versatile scule de rectificat din acest grup de produse. Durabilitatea lor ridicată le predestinează pentru o gamă largă de aplicații și materiale.

Caracteristică:

  • Formă: Stilou de buzunar din material textil
  • Adecvarea materialului: Oțel, metale neferoase, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : C X A-P01
  • Dimensiune (D x D): 30 x 20 mm
  • Diametru: 30 mm
  • Grosime: 20 mm
  • Dimensiunea boabelor: 180
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Alegerea diferitelor dimensiuni și dimensiuni ale arborelui
  • Performanță excelentă de măcinare și rezultate consecvente
  • Flexibilitate și adaptabilitate ridicate
  • Dezvoltare termica moderata prin ventilatie
  • Manevrabilitate excelentă

Aplicaţie:

  • Finisarea, debavurarea ușoară, curățarea sau pregătirea pentru post-tratare (placare cromată, placare cu nichel sau vopsire) a pieselor mici sau a zonelor greu accesibile, cum ar fi suprafețele interioare ale țevilor și cilindrilor, precum și a pieselor cu profile neregulate
  • Producția și întreținerea mașinilor (industria chimică, farmaceutică și alimentară și în spitale), debavurarea și curățarea pieselor ștampilate (industria auto), schele metalice, industria mobilei pentru obiecte din oțel și oțel inoxidabil, fabricarea mucegaiului, producția de unelte

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 60 pentru îndepărtarea materialului ridicat
  • Granulație de dimensiune 80/120 pentru prelucrare universală
  • Granule de la 150 la 320 pentru lucrări de precizie
  • Respectați viteza maximă

Caracteristici speciale:
  • Lamele flexibile pentru o muncă precisă
  • Perfect pentru editarea zonelor greu accesibile
  • Cea mai mare durată de viață și cele mai bune rezultate de măcinare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături