H690 WNMU040308PNR-MM IC5400 Plăcuțe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru prelucrarea umerilor la 90°.

Cod articol: 3403853
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3403853
EAN / GTIN 7291075456523
Număr producător 3403853
L-Număr L23910 1367

Descriere

Descriere:

Plăcuțe Trigon cu 6 muchii de tăiere elicoidale pentru prelucrarea umerilor la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 4.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 4.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.16 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.04 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături