Descriere:
Micrometrul exterior Digimatic are un domeniu de măsurare larg, cu ajutorul nicovalei interschimbabile. Reglare cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 700 - 800
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Precizie: ±(4+L/75) µm, L = intervalul maxim de măsurare (mm)
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm (până la 300 mm), ø21 mm (peste 300 mm)
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 10-15
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare, nicovale, cheie de reglare, 1x baterie (2x baterii >300 mm)
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani pentru modele ≤300 mm 1,8 ani pentru >300 mm