Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, tricotat birdseye, absorbant, anti-miros, protecție UV, 130 g/m²
Detalii
Gât V
Buzunare
Mâneci lungi
Reflex
Filtre reflectorizante tăiate cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Funcționalitate
Material cu protecție UV
Descriere:
- Tricoul de înaltă vizibilitate cu mâneci lungi, dintr-un material care elimină umezeala
- Are reflexe de transferuri tăiate cu stretch pentru mobilitate optimă și UPF 40+
- Certificat conform EN ISO 20471, XS clasa 2, S-4XL clasa 3, îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate și EN 13758-2 UPF 40+ proprietăți de protecție solară UV
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+