VNMG 12T308-M3M IC6015 Plăcuţe de strunjire cu două fețe, rombică, la 35°, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon

Cod articol: 3358840
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3358840
EAN / GTIN 7291075423884
Număr producător 3358840
L-Număr L23950 2844

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de strunjire cu două fețe, rombică, la 35°, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.89 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.7 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev