{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M3 − M12 | |
Suport | BT 40 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 7,5 mm | |
⌀ exterior D | 38 mm | |
⌀ interior D1 | 19 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 68 mm | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 334663 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954411 | |
Număr producător | 334663 M3-12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină de filetare cu schimbare rapidă, BT 40, Gama de filetare: M3-12
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
217,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
191,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 | BT 40 |
Lungime activă dimensiune A | 68 mm | 60 mm |
⌀ exterior D | 38 mm | 38 mm |
Compensarea lungimii presiune | 7,5 mm | 7,5 mm |
Compensarea lungimii cursă | 7,5 mm | 7,5 mm |
⌀ interior D1 | 19 mm | 19 mm |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă | Cap de filetare cu schimbare rapidă |