TGPAD 4L-T16-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de canelare TGMF / TGMP

Cod articol: 3321883
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321883
EAN / GTIN 7291075381504
Număr producător 3321883
L-Număr L23920 2390

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de canelare TGMF / TGMP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 5.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 17.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 41.7 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături