Descriere:
Acest micrometru Digimatic vă permite să măsurați cu ușurință canelurile și piesele profilate. Precizie remarcabilă și material rezistent la ulei utilizat pentru toate piesele din plastic (IP65). Nicovala și axul au un diametru mic pentru măsurarea axelor cu caneluri, a fantelor și a căilor de cheiță. Rezistența excelentă la apă și praf (nivel de protecție IP65) permite utilizarea acestui micrometru în situații de prelucrare care includ stropirea cu lichid de răcire.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 1 - 2
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: ±0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani