Cap de strângere lis, SK 52, ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm): 9,5mm

Cod articol: 329920 9,5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 9,5 mm
Suport SK 52
Gama de prindere 3 mm - 7,5 mm
Suprafaţă de prindere neted
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 46 mm
Execuţie consolă scurtată
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329920 9,5
EAN / GTIN 2050001074102
Număr producător SK52BZIGR9,5

Descriere

Execuţie:

Execuţie lis pentru prelucrarea fină.
Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!