Bucşă elastică pentru fixare cu secţiune circulară, DIN 6343 45 mm

Cod articol: 329555 45
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere 45 mm
    Tip 185 E
    F 66 mm
    A 73 mm
    K 84 mm
    Lungimea totală L 110 mm
    Unghi α 15 grad
    Tip produs Bucşă elastică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 329555 45
    EAN / GTIN 4045197725011
    Număr producător 10130014500

    Descriere

    Execuţie:

    Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

    Standard:

    DIN 6343

    Precizie:

    Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

    Notă:

    Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!
    Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm neted. De la ⌀ 9,0 mm cu caneluri transversale.