Descriere:
Micrometrul de adâncime Digimatic cu tijă interschimbabilă, oferă următoarele avantaje: tija interschimbabilă de Ø 4 mm, cu suprafață de măsurare lepuită, oferă o gamă largă de măsurare în trepte de 25 mm. Dispozitiv de blocare. Clichetul asigură o forță de măsurare constantă
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 6
Valoarea pasului de cifre: 209-918
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀ 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Componența livrării: inclusiv cutie, cheie de reglare nr. 301.336, 04GAA274, cheie Allen nr. 202.863 , 1x baterie SR-44.
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani