Cheie cu soclu Captive Pin 24 mm

Cod articol: 3277038
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3277038
EAN / GTIN 0701698906437
Număr producător 3277038
L-Număr L60160 5812

Descriere

Descriere:

  • Pentru puncte de înșurubare greu accesibile
  • Oțel crom vanadiu
  • Compatibil cu chei dinamometrice de tip TBN 2 și TBN 10
.

Caracteristică:

  • Lățimea capului 2 [mm]: 52,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 8 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: Acoperită prin imersie
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 24
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 51,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături