Micrometru digital cu discuri IP65, inch/metric, 1-2″, disc=20 mm

Cod articol: 323-351-30
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
Clasă de protecţie IP IP 65
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 323-351-30
EAN / GTIN 4946368689586
Număr producător 323-351-30

Descriere

Descriere:

Aceste micrometre exterioare, cu suprafețe mari de măsurare, vă permit să măsurați elemente greu accesibile cum ar fi pentru măsurarea pasului dinţilor drepţi şi elicoidali la roţile dinţate, elementele încastrate și greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 1 - 2
Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
Precizie: 0.0002″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2,0E-4″.
Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
Forța de măsurare: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani