{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 50 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16HP | |
Suport | PSC | |
Tip de utilizare | stânga | |
Normă pentru suport | ISO 26623-1 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
Distanţă între vârfurile axelor f | 35 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 16E.. | |
Tip coadă | Con de prindere | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 320421 50/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002063143 | |
Număr producător | TOP52GR41,0 |