DR210-042-25-07-2D-N Plăcuţe de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Cod articol: 3201372
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3201372
EAN / GTIN 7291075184402
Număr producător 3201372
L-Număr L24150 171

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 2xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 21 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.5 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 61.37 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMX 07
  • Lungime totală (OAL): 118 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 62 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 42 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături