{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 130 mm | |
b2 | 65 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 43 mm | |
h5 | 43,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI |
Cod articol | 319191 40 | |
EAN / GTIN | 4045197624925 | |
Număr producător | 319191 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă dublă eco VDI axială 40 mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
937,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
265,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
275,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 130 mm | 90 mm | 90 mm |
b2 | 65 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Lăţimea cozii b3 | 43 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 85 mm | 72 mm | 72 mm |