{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI |
Cod articol | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 | |
Număr producător | 319191 30 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă dublă eco VDI axială 30 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
774,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
263,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
259,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 110 mm | 76 mm | 76 mm |
b2 | 55 mm | 35 mm | 35 mm |
Lăţimea cozii b3 | 37 mm | 17 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI | Suport pătrat multiplu VDI | Suport pătrat multiplu VDI |