{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 105 mm | |
b2 | 50 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 25,5 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 85 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Suport pătrat multiplu VDI |
Cod articol | 319190 50 | |
EAN / GTIN | 4045197955098 | |
Număr producător | 319190 50 |