{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | C | |
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Lăţimea cozii b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319101 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578785 | |
Număr producător | 319101 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă eco forma C1 axială, pe dreapta 50 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
208,55 €
90,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
154,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
241,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Lăţimea cozii b3 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
h1 | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 41 mm | 34 mm | 41 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
l1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |