{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 50 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319051 50 | |
EAN / GTIN | 4045197578761 | |
Număr producător | 319051 50 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă eco forma B3 radială pe dreapta, scurtă 50 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
118,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
187,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | B | B | B |
h1 | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h5 | 35 mm | 50 mm | 35 mm |
⌀ cozii d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tip produs | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI | Portscule tipVDI |