{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319011 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523631 | |
Număr producător | 319011 40 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Portsculă eco forma B2 radială pe stânga, scurtă 40 mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
98,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
81,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
127,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 32,5 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ cozii d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |