{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | B | |
⌀ cozii d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 35 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Tip produs | Portscule tipVDI |
Cod articol | 319011 30 | |
EAN / GTIN | 4045197523624 | |
Număr producător | 319011 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă eco forma B2 radială pe stânga, scurtă 30 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
68,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
94,67 €
47,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
72,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
113,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Forma | B | B | B | B |
h5 | 38 mm | 38 mm | 28 mm | 35 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
l2 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |