{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru fixare pătrată | 25 mm | |
Suport | HSK-T 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
Lungime de strângere L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ exterior D | 102 mm | |
Tip produs | Portsculă |
Cod articol | 318806 25 | |
EAN / GTIN | 2050001673084 | |
Număr producător | HA6.V25.L11.100 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Portsculă axială, individuală, pe stânga, HSK-T 63, Pentru fixare pătrată: 25mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
531,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
⌀ exterior D | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pentru fixare pătrată | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da |
Lungime de strângere L1 | 58 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Tip produs | Portsculă | Portsculă | Portsculă | Portsculă |