Universal cu 4 bacuri combinate Suport cilindric 125 mm

Cod articol: 315635 125
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A / Con (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-4
⌀ exterior A 125 mm
Gaură E 38 mm
Înălţime fără bacuri H1 75 mm
Înălţime cu bacuri H2 95 mm
Cerc de dispunere F 108 mm
⌀ de centrare B 95 mm
Adâncime de centrare C 4 mm
Pătratul cheii tubulare K 9 mm
Greutate 6 kg
Tip produs Universal mixt cu patru bacuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315635 125
EAN / GTIN 5907412202808
Număr producător 354605005700

Descriere

Execuţie - Imagine:

Ajustare individuală a bacurilor combinate.
Ajustare centrată a bacurilor.

Aplicaţie:

Posibilitate de strângere combinată prin două tipuri diferite de ajustare a bacurilor: a) Ajustare centrică a portbacurilor (mecanisme de acţionare în corp); b) Ajustare individuală a bacurilor detaşabile. Astfel piesele cu formă neregulată pot fi prinse ca pe o planşaibă. Inelul spiralat pentru ajustarea bacurilor este călit, flancurile spiralei şi danturii portbacurilor sunt rectificate bilateral.
Suport cilindric de centrare DIN 702-4. Universalul se fixează din spate cu şuruburi pe o flanşă, iar aceasta pe ax.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Fontă

Livrare:

Inclusiv:
1 set = 4 portbacuri călite.
1 set = 4 bacuri reversibile călite (pentru utilizare ca bacuri de interior şi de exterior).
1 cheie de strângere.