{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 250 mm | |
Lungime L | 120 mm | |
Lăţime B | 50 mm | |
Înălţime H | 50 mm | |
Distanţă orificii a | 20 mm | |
Distanţă între găuri L | 28 mm | |
Lăţimea canalului D | 21 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M16 | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313450 250 | |
EAN / GTIN | 4019208193465 | |
Număr producător | 1028177 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de 3 bacuri moi 250
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
122,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
|
|
Distanţă orificii a | 20 mm | 15 mm |
Distanţă între găuri L | 28 mm | 25 mm |
Pentru universal tip | 250 mm | 250 mm |
Pentru filet DIN 912 | M16 | M16 |
Înălţime H | 50 mm | 54 mm |
Lungime L | 120 mm | 95 mm |
Lăţimea canalului D | 21 mm | 21 mm |