{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 200 mm | |
Lungime L | 98 mm | |
Lăţime B | 35 mm | |
Înălţime H | 40 mm | |
Distanţă orificii a | 15 mm | |
Distanţă între găuri L | 22 mm | |
Lăţimea canalului D | 17 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313450 200 | |
EAN / GTIN | 4019208193458 | |
Număr producător | 1028176 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
|
||
Distanţă orificii a | 15 mm | 12 mm |
Lăţime B | 35 mm | 36 mm |
Pentru filet DIN 912 | M12 | M12 |
Înălţime H | 40 mm | 53 mm |
Lungime L | 98 mm | 75 mm |
Lăţimea canalului D | 17 mm | 17 mm |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |