{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ universalului | 200 mm | |
Lăţimea canalului D | 10 mm | |
Distanţă între găuri L | 40 mm | |
Lungimea punţii A | 20 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Gama de prindere | 144 mm - 210 mm | |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313231 4 | |
EAN / GTIN | 2050001929297 | |
Număr producător | 0139159 |