{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 315 | |
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare | 12 mm - 323 mm | |
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare | 102 mm - 319 mm | |
Cursă de strângere per bac S | 10,2 mm | |
⌀ exterior A | 322 mm | |
Gaură E | 87 mm | |
Înălţimea universalului D | 111 mm | |
⌀ de centrare B | 300 mm | |
Cheie locaş pătrat K | 17 mm | |
Greutate | 64 kg | |
Turaţie maximă | 3.300 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313120 315 | |
EAN / GTIN | 4019208228013 | |
Număr producător | 437493 |