Universal autocentrant cu reglaj tangenţial cu bacuri de bază şi bacuri superioare dure 200

Cod articol: 313120 200
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-4
Tip 200
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 7 mm - 207 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 71 mm - 214 mm
Cursă de strângere per bac S 6,8 mm
⌀ exterior A 206 mm
Gaură E 52 mm
Înălţimea universalului D 81 mm
⌀ de centrare B 185 mm
Cheie locaş pătrat K 12 mm
Greutate 18,6 kg
Turaţie maximă 4.600 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313120 200
EAN / GTIN 4019208227788
Număr producător 437491

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate foarte bună şi precizie maximă la schimbare.
  • Cu protecţie pentru bacuri, cu strângere centrică.
  • Reglarea cu mare uşurinţă pentru o gamă largă de diametre.
  • Precizie de două ori mai mare decât cea prescrisă în DIN 6386.
  • Forţă mare de strângere la consum mic de energie.
  • Turaţii mai mari datorită tijei de siguranţă cu clichet.
  • Bacurile se reglează, respectiv se schimbă rapid şi uşor.
  • Contur exterior cu muchie pentru direcţionarea către piesă a lichidului de răcire.
  • Niplu de ungere pentru gresarea tuturor suprafeţelor de alunecare.

Avantaj:

În cazurile unde sunt necesare forţe de strângere extrem de mari, concentricitate înaltă şi o precizie de repozitionare mare şi de durată.

Aplicaţie:

Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea frontală cu şuruburi. Flanşele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal pentru strung.

Material:

În totalitate din oţel, complet călit la suprafaţă.

Livrare:

Inclusiv: 1 set de bacuri, 1 cheie de strângere, 1 set de şuruburi de prindere.

Notă:

Gaura E poate fi executată prin sfredelire: Ref. 160 la 45 mm, Ref. 200 la 55 mm, Ref. 250 la 75 mm, Ref. 315 la 102 mm (contra cost).