MF FWX D052-06-22-05 Freze frontală cu avans mare de 30° pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3106231
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106231
EAN / GTIN 7291075281538
Număr producător 3106231
L-Număr L23980 491

Descriere

Descriere:

Freze frontală cu avans mare de 30° pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 42.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 52 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 52 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 30 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături