FF SOF 8/16 D3.0-07-1.00R Freză multifuncțională cu avans rapid pentru contururi de Plăcuţe octogonale și pătrate cu diferite unghiuri de intrare

Cod articol: 3105775
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105775
EAN / GTIN 7291075307368
Număr producător 3105775
L-Număr L23980 1822

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională cu avans rapid pentru contururi de plăcuţe octogonale și pătrate cu diferite unghiuri de intrare

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3.211″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3.211″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.106″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.22″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Lungime totală (OAL): 1.768″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 15 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO 800 LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături