F90LN D4.00-14-1.50-R-N11 Freze frontale de 90° care transportă LN 1106 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3103212
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103212
EAN / GTIN 7291075124699
Număr producător 3103212
L-Număr L23980 2360

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă LN 1106 Plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.394″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.27″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături