{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 8 mm | |
Suport | ET 32 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | 4538 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Lungimea totală L | 43 mm | |
Separare axială | 10 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309432 8 | |
EAN / GTIN | 2050001704108 | |
Număr producător | 13366010800 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bucşă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 32, ⌀ nominal de strângere d: 8mm
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
114,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
106,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
92,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ET 32 | ET 32 | ET 25 |
⌀ exterior D | 33 mm | 33 mm | 26 mm |
Lungimea totală L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm |
⌀ nominal de strângere d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică | Bucşă elastică |