Bucşă elastică ER cu etanşare, ER32, ⌀ nominal de strângere d: 5mm

Cod articol: 309001 5
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport ER32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309001 5
EAN / GTIN 4045197888624
Număr producător 309001 5

Descriere

Execuţie:

Călire şi rectificare completă. Polizare. Doar pentru ⌀ nominal.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER cu etanşare, ER32, ⌀ nominal de strângere d: 5mm

Bucşă elastică ER cu etanşare, ER32, ⌀ nominal de strângere d: 5mm

La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
26,29 €
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
23,38 €
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
24,83 €
Suport ER32 ER16 ER25
⌀ exterior D 33 mm 17 mm 26 mm
Lungimea totală L 40 mm 27,5 mm 34 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 469 E 425 E 429 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături