Execuţie:
Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă FR, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, 260 g/m²
Detalii
Curele
Buclă în D
Etichete de certificare externe
Buzunare
Buzunare frontale cu clapetă
Buzunare pentru cuie cu trei compartimente, întărite, în față, Buzunare pentru cuie - în față și în spate
Buzunare pentru piept cu bretele de siguranță, unul cu clapetă și Nasturi de metal, unul deschis cu buzunare pentru pixuri și bandă pentru unelte
Închidere frontală
Fermoar robust și ascuns cu un singur sens din plastic, Închidere frontală cu Nasturi ascunse din plastic
Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal
Reflex
Fireturi reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Vestă de scule ignifugat care vă protejează în condiții solicitante
- Are buzunare practice pentru scule și accesorii
- Buzunare pentru cuie, cu trei compartimente în față, și buzunare pentru cuie în față și în spate
- Certificat în conformitate cu EN 1149-5, EN ISO 20471, Clasa 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 Clasa 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Testat pentru a îndeplini cerințele EN ISO 15797 pentru spălarea industrială
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1