Vesta Multinorm XXXL

Cod articol: 307815143300XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex 3XL
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307815143300XXXL
EAN / GTIN 7330509525395
Număr producător 307815143300XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă de identificare detașabilă pentru haine ignifuge
Bucșe largi pentru centură
Apertură în spate pentru fixarea hamului de siguranță
Etichete externe de certificare

Buzunare
Buzunare libere la piept cu buzunare pentru cuie, unul cu buzunar pentru telefon și unul cu buzunar pentru pixuri
Buzunare frontale cu clapetă
Buzunare pentru cuie - în trei părți și foarte late, buzunare pentru cuie - în față și în spate

Închidere frontală
Fermoar metalic robust ascuns unidirecțional, Fermoar dublu în față pentru lățime reglabilă

Reflex
Fâșii reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

Spălătorie
Spălare industrială EN ISO 15797

Funcționalitate
Repelent la ulei, murdărie și apă

Descriere:

  • Vestă de tip multinorm fabricat din material rezistent, cu soluții flexibile de buzunare care vă păstrează uneltele ușor accesibile
  • Vestă are o serie de opțiuni de buzunare combinate cu o potrivire reglabilă la piept, astfel încât poate fi purtat cu ușurință peste o jachetă, și are o deschidere la spate pentru a permite fixarea unui ham de siguranță
  • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 2
  • EN 1149-5, IEC 61482-2 clasa 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături