{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 50 mm | |
Suport | HSK-A 100 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 20000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 120 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 30 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 50 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 50 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306677 50 | |
EAN / GTIN | 4045197712356 | |
Număr producător | 306677 50 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, ⌀ dornului d1: 50mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
183,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
195,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
497,00 €
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
228,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
124,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 100 scurt | SK 50 scurt | SK 50 A = 160 | HSK-A 100 scurt | HSK-A 100 A = 100 | SK 50 scurt |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | 70 mm | 160 mm | 70 mm | 100 mm | 70 mm |
⌀ exterior D | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 128 mm |
Forma | A | ADB | ADB | A | A | A |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Concentricitate | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |