Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire 32 mm

Cod articol: 306675 32
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Fără posibilitate de închidere
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 32 mm
⌀ de prindere D1 32 mm
Suport HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Orificiu pentru canalul de răcire Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 6 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 50 mm
⌀ exterior D 78 mm
Lungimea dornului de frezare L4 24 mm
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 32
cheie specială recomandată Cod 309840 32
Tip produs Portsculă pentru freză cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 306675 32
EAN / GTIN 4045197290373
Număr producător 306675 32

Descriere

Execuţie:

  • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor frontale şi a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.