{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Centro P | |
Tip CP pentru ER | 32 | |
⌀ de prindere D1 | 2-20 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 160 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice ER cu mandrina cu bucşă elastică CP | ≤ 6 µm | |
Precizie a rotirii concentrice a bucşei elastice HP cu mandrina cu bucşă elastică CP | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 2 mm - 20 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 305960 32 | |
EAN / GTIN | 2050001703590 | |
Număr producător | 44628001600 |