{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | |
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
Suport | BT 40 scurt | |
Normă pentru suport | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309580 | 25 | |
Cheie de strângere ER Cod 309680 | 25 | |
Execuţie | BT-DC | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
Cod articol | 303710 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250324 | |
Număr producător | 303710 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină cu bucşă elastică ER Forma AD, BT 40 scurt, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
94,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
72,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | BT 40 scurt | BT 40 scurt |
Normă pentru suport | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Pentru bucşe elastice tip ER | 25 | 25 |
⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | 1-16 mm |
Gama de prindere | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică | Mandrină cu bucşă elastică |