{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | BT 50 scurt | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 83,5 mm | |
⌀ exterior D | 49,25 mm | |
Lungime utilă L1 | 45,5 mm | |
Reducţie recomandată | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 303469 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240059 | |
Număr producător | 303469 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrine tip HT, BT 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
253,17 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
331,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 49,25 mm | 49 mm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC |
Reducţie recomandată | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |