{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | BT 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 5 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 303035 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944962 | |
Număr producător | 303035 32 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB 32 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
178,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
160,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
80,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ exterior D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ dornului d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | ADB | ADB | A |
Standard | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj | Portsculă pentru freză cu alezaj |