Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibraţii 20/8 mm

Cod articol: 302415 20/8
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii D1 8 mm
⌀ cozii d 20 mm
Lungimea totală L 210 mm
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Oscilaţie Amortizat
⌀ D2 14 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302415 20/8
EAN / GTIN 4045197701374
Număr producător 302415 20/8

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire (RI) până la maxim 80 bar. Inclusiv şurub de reglare pe lungime. Un miez de carbură amplasat în prelungire amortizează vibraţiile care apar şi le reduce.Turaţie maximă admisă 8.000 min-1.

Avantaj:

  • Se evită vibraţiile în sistemul de prindere.
  • Suprafeţe mai bune ale piesei.
  • Se îmbunătăţeşte durabilitatea sculelor.