Portsculă cu strângere rapidă conică la 3° 5 mm

Cod articol: 302356 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 5 mm
Suport SK 40 A = 120
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma ADB
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 120 mm
⌀ exterior D 16 mm
⌀ D2 11 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302356 5
EAN / GTIN 4045197762726
Număr producător 302356 5

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Design de proiectare extra subţire (contur 3°).

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere în h6.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806. Cheie de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410, Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210304450.

Notă:

Nu este posibilă ajustarea pe lungime!