{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | SK 40 A = 120 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 41,2 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |
Cod articol | 302257 20 | |
EAN / GTIN | 4045197467775 | |
Număr producător | 302257 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 40 A = 120, ⌀ de strângere D1: 20mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
194,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
250,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Suport | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
⌀ exterior D | 41,2 mm | 42 mm | 41 mm | 41 mm | 42 mm |
Concentricitate | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Strategie de aşchiere | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare | Portsculă cu strângere rapidă − fretare |